※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ddデータム径(Φmm)
710
注文コード
76257081
品番
STB-IS 710 × C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,930
この商品は
ddデータム径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
63
ddデータム径(Φmm)
710
de外径(Φmm)
719.6
リム幅w(mm)
110.5
ハブdb(mm)
200
ハブl(mm)
90
寸法S2(mm)
10
寸法S3(mm)
10.5
GD
2
(kgf・m
2
)
17.8
適合ブッシング
13090
不つり合い質量許容値(g)
63