カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257106
品番
STB-IS 200 × C5
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥31,280
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
18
ddデータム径(Φmm)
200
de外径(Φmm)
209.6
リム幅w(mm)
136
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
80
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
26
GD
2
(kgf・m
2
)
0.396
適合ブッシング
11080
不つり合い質量許容値(g)
18