※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257325
品番
STB-IS 206 × C6
参考基準価格(税別)
¥39,710
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
6
質量(kg)
20.8
ddデータム径(Φmm)
206
de外径(Φmm)
215.6
リム幅w(mm)
161.5
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
80
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
51.5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.497
適合ブッシング
11080
不つり合い質量許容値(g)
20.8