※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ddデータム径(Φmm)
236
注文コード
76257377
品番
STB-IS 236 × C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,930
この商品は
ddデータム径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
6
質量(kg)
27.5
ddデータム径(Φmm)
236
de外径(Φmm)
245.6
リム幅w(mm)
161.5
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
80
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
51.5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.847
適合ブッシング
11080
不つり合い質量許容値(g)
27.5