※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257465
品番
STB-IS 450 × C6
参考基準価格(税別)
¥118,970
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
6
質量(kg)
49
ddデータム径(Φmm)
450
de外径(Φmm)
459.6
リム幅w(mm)
161.5
ハブdb(mm)
200
ハブl(mm)
90
寸法S2(mm)
50
寸法S3(mm)
21.5
GD
2
(kgf・m
2
)
5.55
適合ブッシング
13090
不つり合い質量許容値(g)
49