※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-C6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ddデータム径(Φmm)560 注文コード76257483 品番STB-IS 560 × C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,930
この商品はddデータム径など20種類から選べます 他の種類を見る
種類ブッシングプーリー 溝の形C 溝数6 質量(kg)60 ddデータム径(Φmm)560 de外径(Φmm)569.6 リム幅w(mm)161.5 ハブdb(mm)200 ハブl(mm)90 寸法S2(mm)50 寸法S3(mm)21.5 GD2(kgf・m2)11.2 適合ブッシング13090 不つり合い質量許容値(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする