※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜計器
東亜計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
東亜計器の 温度計・温湿度計
東亜計器の 温度計
ブルー二重管標準温度計 成績書付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76293614
品番
JC-1126
参考基準価格(税別)
¥115,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
番号
6
温度範囲(℃)
250〜300
全長(mm)
350
タイプ
水銀
外径(Φmm)
7
1目盛(℃)
0.1