和平フレイズ
リラカン IH対応笛吹広口ケトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(L)
1.6
1.6
2.7
3.6
4.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403794
品番
RB-2233
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫なステンレス製ケトル。
お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。
お手入れしやすい広口タイプ。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
適正容量目盛付き。
容量(L)
1.6
色
シルバー
寸法(mm)
約190×165×205
質量(g)
約510
材質
本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)
適合
IH対応