※ケース内側

ペリカンエアーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76430306 品番 1485BKAIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)487×325×175 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×259×156(蓋46/本体110) クッションウレタンフォーム付 仕様取得スペック:IP67、DEF STAN81-41/STANG4280 質量(kg)2.4 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプウレタンフォーム付 外寸法・幅(mm)487 外寸法・高さ(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)325 有効内寸法・奥行(mm)259 有効内寸法・高さ(mm)156(蓋46/本体110) 有効内寸法・幅(mm)451

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする