エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
ソフトアタッシュケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×120×330●重量(kg):1.7●材質:ポリエスター 裏PVCコーティング
注文コード
76581138
品番
EA927BH-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×120×330
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:450×120×330●重量(kg):1.7●材質:ポリエスター 裏PVCコーティング
材質
ポリエスター裏PVCコーティング
アズワン品番
65-2246-99
鍵
鍵有