エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
ソフトアタッシュケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:480×140×350●重量(kg):1.95●材質:ポリエスター裏PVCコーティング
注文コード
76581217
品番
EA927BH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×140×350
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:480×140×350●重量(kg):1.95●材質:ポリエスター裏PVCコーティング
材質
ポリエスター裏PVCコーティング
アズワン品番
65-2247-01
鍵
鍵有