曜日別特売
BB1N-Rc-40-CF8 ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 76678176

ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
寸法L(mm)120
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
鍛造用黄銅(C3771)
内容量1個注文コード76678176品番BB1N-Rc-40-CF8
参考基準価格(税別)¥75,800販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。

用途水・温水・空気・蒸気配管呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)185寸法L(mm)120寸法H(mm)119フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形寸法l(mm)186使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする