曜日別特売
BBF1N-JIS10KFF-25-CF8 ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 76678273

ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
寸法L(mm)145
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
青銅鋳物(CAC407)
内容量1個注文コード76678273品番BBF1N-JIS10KFF-25-CF8
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。

用途水・温水・空気・蒸気配管呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)185寸法L(mm)145寸法H(mm)87フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形寸法l(mm)130使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする