曜日別特売
SPB-N45S セパレートバスケット JEJアステージ 76920744

 

SPB-N45S セパレートバスケット JEJアステージ 76920744
SPB-N45S セパレートバスケット JEJアステージ 76920744
SPB-N45S セパレートバスケット JEJアステージ 76920744
SPB-N45S セパレートバスケット JEJアステージ 76920744
SPB-N45S セパレートバスケット JEJアステージ 76920744

セパレートバスケット

(6件のレビュー)
内容量1個ベージュ質量(kg)約0.5注文コード76920744品番SPB-N45S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)220×310×180内寸(幅×奥行×高さ)(mm)152×250×150ベージュ質量(kg)約0.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×250×150外寸法・高さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)310積載段数(段)3まで収納可能質量(kg)約6外寸法・間口(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: ST25系の箱にピッタリ
Link飲食業

ST25系の箱にピッタリなので、使いやすい。小分け出来て便利。

対象商品 : 76920787
2024-01-26
用途: 釣具などの整理
有限会社大盛サービス業

堅牢なつくりで重ね置き出来るので、狭いスペースでも使いやすい

対象商品 : 76920769
2023-10-17
用途: 造園 予備の道具入れ
サービス業

その日に使わない道具を入れておくのに使っています。幅広で何が入っているか一目で分かり使い心地がよいです。ただ一つ失敗したのは、ボックスの内側のサイズで購入してしまい整理棚に僅かに引っかかって入らないことです。

対象商品 : 76920787
2023-11-09
用途: 工具入れ
シンフォニアエンジニアリング株式会社

網状の物や布製に比べて落ちたり、汚れが落ちなく成る事が少ないので便利に使用しています。

対象商品 : 76920805
2023-06-21
用途: 工具入れ

床が少し濡れている状態で作業をする事が多く、これまではスーパーのカゴを使用してきましたが、穴が開いているのでとても不便でした。この商品は工具が濡れなくて重宝しています。

対象商品 : 76920708
2023-04-03
用途: パネルを留めるビス、ビット入れ

このサイズで、手さげタイプは無いので、とても良い。ビスなど数量を入れると弱いがこの商品はしなる事なく使用できて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする