SPB-N45G セパレートバスケット JEJアステージ 76920753 SPB-N45G セパレートバスケット JEJアステージ 76920753 SPB-N45G セパレートバスケット JEJアステージ 76920753 SPB-N45G セパレートバスケット JEJアステージ 76920753 SPB-N45G セパレートバスケット JEJアステージ 76920753

セパレートバスケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 質量(kg)約0.5 注文コード76920753 品番SPB-N45G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は色・質量など13種類から選べます 他の種類を見る

コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)220×310×180 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)152×250×150 グリーン 質量(kg)約0.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×250×150 外寸法・高さ(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)310 積載段数(段)3まで 収納可能質量(kg)約6 外寸法・間口(mm)220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
ST25系の箱にピッタリ
Link 様 (飲食業)

ST25系の箱にピッタリなので、使いやすい。小分け出来て便利。

対象商品:
76920787
2024-01-26
用途:
釣具などの整理
有限会社大盛 様 (サービス業)

堅牢なつくりで重ね置き出来るので、狭いスペースでも使いやすい

対象商品:
76920769
2023-10-17
用途:
造園 予備の道具入れ
サービス業

その日に使わない道具を入れておくのに使っています。幅広で何が入っているか一目で分かり使い心地がよいです。ただ一つ失敗したのは、ボックスの内側のサイズで購入してしまい整理棚に僅かに引っかかって入らないことです。

対象商品:
76920787
2023-11-09
用途:
工具入れ
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様

網状の物や布製に比べて落ちたり、汚れが落ちなく成る事が少ないので便利に使用しています。

対象商品:
76920805
2023-06-21
用途:
工具入れ

床が少し濡れている状態で作業をする事が多く、これまではスーパーのカゴを使用してきましたが、穴が開いているのでとても不便でした。この商品は工具が濡れなくて重宝しています。

対象商品:
76920708
2023-04-03
用途:
パネルを留めるビス、ビット入れ

このサイズで、手さげタイプは無いので、とても良い。ビスなど数量を入れると弱いがこの商品はしなる事なく使用できて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする