チャバツリー
ミキシングカップ スプーン付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76935636
品番
ST174
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法(cm)
カップ:10.2×6×5、スプーン全長12
質量(g)
カップ30、スプーン3
材質
本体:ほうけい酸ガラス、持ち手/スプーン:チーク材
満水容量(mL)
95
仕様
手洗い
アズワン品番
63-4175-06