ベストコ
カロリーオフ マーブルダイヤモンドコート ジンギスカンプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77025105
品番
ND-4860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キズに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単
注ぎ口があるため、たまった余分な油が簡単に捨てられます
アルミ鋳物製なので上部で軽く、持ち運びしやすい
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(mm)
340×300×60
質量(g)
860