後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

(36件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 長さ(m)1 注文コード77055284 品番FLM-50FR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。

長さ(m)1 自然内径D(mm)50 用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
注意
※10m以上の長さの商品は途中につなぎ目が入っている可能性がございますが、商品不良ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-30
用途:
バイクの配線のまとめ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの社外パーツメーカーからも出ている様ですが、安いと思います。専門メーカー品なので、安心です。
アセテートテープで端末処理してます。

1人が参考にしています
対象商品:
77055284
2023-10-18
用途:
車の配線まとめに
その他業種

車の配線をまとめるために購入。高級感もあり、はさみでカットできるが、端末の焼きが面倒。それ以外は満足。

1人が参考にしています
対象商品:
03595542
2022-09-11
用途:
バイクの配線隠し
卸売・小売業

丈夫ですし見た目もよく、それでいて不要なカットもいらず防水性や耐候性もあり非常日便利です
ギボシだと外から見るとかっこ悪いですし、はんだ付け熱収縮チューブでもやはり見た目が気になります
これは一括で配線をまとめられて見た目も素晴らしいの本当にいい商品です
とくによく擦れて配線が断線しそうなところにも使えるので助かります

3人が参考にしています
対象商品:
03595576
2022-09-13
用途:
電装品のケーブル保護
その他業種

エンジンルームの、バッ直線やアースケーブルなどの保護に使用。あと入れなので、線を外さないでもカバーできるし、編組なので、エンジンルームが映えます。

2人が参考にしています
対象商品:
03595515
2022-05-03
用途:
バイクの電装ハーネスの製作
サービス業

クセがなく太さや曲げの柔軟性があって使いやすいと思います。
バイクの場合、耐久面からもう少し硬さがあっても良いです。
「形状記憶」するわけではないので誤解を招く名称では?

1人が参考にしています
対象商品:
03595463
2021-11-15
用途:
オートバイ整備作業時に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

類似したものは従来使っていましたが、質感・形状記憶性能は優れていると思いました。価格が少々高いですが、またリピ買いしようとは思います。

1人が参考にしています
2021-05-23
用途:
自作パソコンのケーブルマネジメント
その他業種

これを使うと結束バンド等でケーブルをまとめるよりもスッキリとした見た目で束ねることができます。製品の見栄えも良いのでケース内の美観を保つことができエアフローの向上も狙えます。
ただ、組み入れ時は少々コツが必要です。素材が固く入れづらい上に切断面からほつれてしまいますがライター等で切断面を炙って溶かせば解決できます。

4人が参考にしています
対象商品:
03595515
2021-08-22
用途:
パソコン周りケーブル整理
卸売・小売業

簡単ですしこちらを選んでよかった。
デスク周りがすっきりしました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする