ネオスター
ネオスターの 物品棚/収納用品
ネオスターの ツールボックス/ツールバッグ
ネオスターの 樹脂製(プラスチック)
透明ツールケース ポリカーボネイト製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77362557
品番
NS-TBPC-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製のクリアツールケース。頑丈で壊れにくい。
オールポリカ-ボネイト素材(バックル・ハンドル・本体等)。
透明度が高く、中身が良く見える。
「見せる」収納に。
用途
中皿は二段で取り外しが可能。作業用工具やネジ・文房具等の収納や持ち運びに最適。
幅(mm)
325
質量(kg)
1.33
色
クリア
材質(本体)
ポリカーボネイト
質量(g)
1330
タイプ
取り外し式中皿2段付き
奥行(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
190