ネオスター
ネオスターの 物品棚/収納用品
ネオスターの ツールボックス/ツールバッグ
ネオスターの 樹脂製(プラスチック)
透明ツールケース ポリカーボネイト製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77362566
品番
NS-TBPC-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製のクリアツールケース。頑丈で壊れにくい。
オールポリカ-ボネイト素材(バックル・ハンドル・本体等)。
透明度が高く、中身が良く見える。
「見せる」収納に。
用途
中皿(二段・取り外し不可)はフタの開閉時に連動。小物入れ、工具入れに最適。
幅(mm)
325
質量(kg)
1.37
色
クリア
材質(本体)
ポリカーボネイト
質量(g)
1370
タイプ
中皿2段連動式
奥行(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
190