曜日別特売
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064

KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064
KBTRAYADJ2 スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー StarTech.com 77395064

スライド式キーボードトレイ/フルモーション/高さ調整対応/後付けキーボード・マウストレイ/255mm x 670mm/テーブルマウント対応エルゴノミクススライダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77395064
品番
KBTRAYADJ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ
一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き
フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)
デスク端から470mmまで引き出し可能
エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド
簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き
すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減

用途
業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供
パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
長さ(mm)
670
幅(mm)
710
高さ(mm)
145
質量(kg)
8.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
トレイ:670×255
耐荷重(kg)
2
保証期間
2年間
設置寸法(mm)
スペース:750×147、厚さ:20
セット内容
1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする