※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
グリップタイプ(保護管)
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)
注文コード
77402396
品番
BS-21E-015-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・プラグ形状
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
外径(Φmm)
2.1(2.5)(保護管)※()内はテフロンコーティングありの外径
コーティング
コーティングなし(保護管)
熱電対
Eタイプ
保護管長L(mm)
150(BS-1※、BS-2※、BS-3※)
コード種類
グリップタイプ標準コード(BS-2※、BS-3※、BS-51)
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)
タイプ
グリップタイプ(保護管)