曜日別特売
KA32985 大型雨とい 自在ドレン JIS管用 Panasonic(パナソニック) 77463797

大型雨とい 自在ドレン JIS管用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77463797
品番
KA32985
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

JIS管へ直接水を落とす自在ドレンです。

色
ねずみ
直径(Φmm)
つば部分:264
接続
パイプ直結
適合サイズ
VU200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする