ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード77672745 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途配管資材 形状ツーピース 質量(kg)9 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)178 寸法H(mm)120 取付ボルトの呼びM16 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法D(mm)230 寸法C(mm)120 接続方式フランジ 寸法D1(mm)230 材質(ボール)SUS304/SUS13A 使用流体水、油、蒸気 ボア径(Φmm)50 寸法h(mm)19 寸法g(mm)96 ボルト穴数4 ハンドル形状レバータイプ 寸法f(mm)2 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)強化PTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A クラスJIS 10K ボア径フルボア バルブ種類手動ボールバルブ
取扱説明書:(10.7MB)
注意
・用途以外に使用しないでください。
・ご使用の前にメーカーHP上の取扱い説明書を必ずご一読下さるようお願いいたします。
・仕様や寸法はメーカーHP上の取扱い説明書にてご確認ください
・取扱説明書で明示してあります、操作・保守・点検上の基準値・制限値は、バルブの保守管理を考慮して定めたものです。基準値・制限値を外れない範囲でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77672745 - 09986243 10UTB-50A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 48,980
欠品中
税込53,878
同等NB品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする