SCA-01 可逆性温度計ラベル SCA ミクロン 77678713 SCA-01 可逆性温度計ラベル SCA ミクロン 77678713

可逆性温度計ラベル SCA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 変色温度(℃)0-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 注文コード77678713 品番SCA-01
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は変色温度など2種類から選べます 他の種類を見る

現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性

用途
【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
変色温度(℃)0-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 使用温度(℃)75 測定方式可逆性 表示11点 液晶表示 精度(℃)±1 寿命2年 寸法(高さH×幅W)(mm)51×18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※室内専用
※REACH/RoHS3適合商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
機械の負荷がかかった状態でも温度管理
製造業

機械負荷状態での各熱伝導部分のおおよそな温度測定に使用
場所を取らず、表示の大きさと見やすさは十分

1人が参考にしています
対象商品:
77678713
2023-03-08
用途:
機材の温度管理

商品画像のように色で温度を把握するのは極めて困難です。ほとんど色が変わらないため今何度なのか読み取れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする