※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL60形Φ75中角40K銀黒枠
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
5.3
5.3
4.2
電圧(V)
100
100
100~242
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
77924720
品番
XND0605BWZLG1
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
型
天井埋込型
タイプ
中角タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
遮光度
30度
LED色
白色
ビーム角(度)
25
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
入力電流(A)
(100V時):0.058
光束(Lm)
515
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
112(施工時130mm以上必要)
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。