曜日別特売

ガウジング棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(20kg)注文コード78096168品番SG-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

溶接機を使用しガウジングできます。
前進法、角度約10°で、棒端を接触させます。

棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
200~240
色
【棒端】紫
注意
※70~100℃で30~60分乾燥させてください。
※過度の吸湿はアーク切れの原因となる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする