LSEB5503KLB1【ワケあり】 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 78108111

LSEB5503KLB1【ワケあり】 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 78108111
LSEB5503KLB1【ワケあり】 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 78108111

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
78108111
品番
LSEB5503KLB1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,3985,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
定格光束(Lm)
440
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
消費電力(W)
5.6
構造
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
首振角度(°)
30
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.06
配光角度(°)
30の傾斜天井に対応
明るさ
60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要
直下近接限度(cm)
10
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)
100
傾斜天井取付角度(°)
30
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする