曜日別特売
0297420【ワケあり】 天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 ファミリー・ライフ 78108585

0297420【ワケあり】 天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 ファミリー・ライフ 78108585
0297420【ワケあり】 天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 ファミリー・ライフ 78108585
0297420【ワケあり】 天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別 ファミリー・ライフ 78108585

天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
ホワイト
注文コード
78108585
品番
0297420【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

移動もラクラク、便利なダストボックス。
落ち着いたデザインなので、お部屋で重宝します。
天板は大きめのタイル付きで熱いものも置けます。
ペールは全てフタ付きで、嫌な臭いをシャットアウト!
ペール容量(1個)約15リットル
分別に便利なネームラベル付き。
転倒防止のアジャスター付き。
組立不要完成品

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:天然木(桐)・桐合板・タイル、ペール:ポリプロピレン
形状
角形
質量(kg)
約7
容量(L)
ペール1個:約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約46×38×70、ペールサイズ(1個):約18.5×32×37.5
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※棚の上のやかんは商品に含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする