曜日別特売
RMR7SG 冷蔵庫 ChiiiL 日立 78202909

冷蔵庫 ChiiiL

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1台
色
モス
タイプ
右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
注文コード
78202909
品番
RMR7SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

置きたい場所や使い方にあわせて選べます。
インテリアとの相性を考えたカラー展開です。
背面を壁につけて設置ができます。
グッドデザイン金賞受賞。

用途
家庭、オフィスなどに。
トラスコ品番
651-4685
色
モス
タイプ
右開き(ドアが向かって右側に開くタイプ)
高さ(mm)
750
奥行(mm)
420
間口(mm)
559
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
22.6
冷却能力(℃)
2~16
定格内容積(L)
73
注意
※受注生産品につきご注文後のキャンセル・返品はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする