日立
冷蔵庫 ChiiiL
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
トープ
タイプ
左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
注文コード
78202936
品番
RMR7SLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
置きたい場所や使い方にあわせて選べます。
インテリアとの相性を考えたカラー展開です。
背面を壁につけて設置ができます。
グッドデザイン金賞受賞。
用途
家庭、オフィスなどに。
トラスコ品番
651-3187
色
トープ
タイプ
左開き(ドアが向かって左側に開くタイプ)
高さ(mm)
750
奥行(mm)
420
間口(mm)
559
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
22.6
冷却能力(℃)
2~16
定格内容積(L)
73
注意
※受注生産品につきご注文後のキャンセル・返品はできません。