AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79378208
品番
B1141A1-ND3G-3-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブル
RG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to1
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
結線方法
クランプ
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート