AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379048
品番
N1141A1-NT3G-1-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合ケーブル
RG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to6
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
はんだ
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート