AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379075
品番
T1141A1-ND3G-1-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
TNCコネクタ
適合ケーブル
RG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート