AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, SMB1251B1-3GT30G-50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382654
品番
SMB1251B1-3GT30G-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック
50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズ
スタンダード
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
同軸
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to4
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
同軸:SMBコネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート