AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
RFコネクタ ジャック スルーホール実装 RP-SMA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79391045
品番
132134RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
PCB
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
同軸:RP-SMA
接続方向
ストレート