曜日別特売
WP-8 ウェーブポット アイリスオーヤマ 79432705

ウェーブポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
容量(L)【8号】土容量:5.2
色グレー
内容量1個注文コード79432705品番WP-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

インテリアとしてそのまま飾れるデザイン鉢、ウェーブポットです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

色
グレー
質量(g)
359
容量(L)
【8号】土容量:5.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
229×249
寸法(Φmm)
鉢底:185.9
主要材質
ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする