曜日別特売
WP-6 ウェーブポット アイリスオーヤマ 79432739

ウェーブポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
容量(L)【6号】土容量:2.2
色ホワイト
内容量1個注文コード79432739品番WP-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

インテリアとしてそのまま飾れるデザイン鉢、ウェーブポットです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

色
ホワイト
質量(g)
187
容量(L)
【6号】土容量:2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
166×191
寸法(Φmm)
鉢底:133.0
主要材質
ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする