アイリスオーヤマ
ウェーブポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
【5号】土容量:1.3
【5号】土容量:1.3
【6号】土容量:2.2
【7号】土容量:3.5
【8号】土容量:5.2
【9号】土容量:7.8
色
ホワイト
グレー
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79432791
品番
WP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
インテリアとしてそのまま飾れるデザイン鉢、ウェーブポットです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
色
ホワイト
質量(g)
128
容量(L)
【5号】土容量:1.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
133×164
寸法(Φmm)
鉢底:104.4
主要材質
ポリプロピレン
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません