SK(新潟精機)
MIS用オプションカメラ Φ5.5mmx1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79473190
品番
C-MIS-5510G
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。
IP66相当です。
高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
用途
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして
仕様
焦点深度(mm):20-50
材質
ケーブル:ステンレス
本体寸法(mm)
W15×H15×D1100
照明
白色LEDx4
寸法(mm×m)
ケーブル:Φ5.5×1
解像度
(ピクセル)640×480
画素数
30万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
セミハードチューブ