曜日別特売
LGD1107LLE1【ワケあり】 LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 79578077

LGD1107LLE1【ワケあり】 LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 79578077
LGD1107LLE1【ワケあり】 LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック) 79578077

LED一体型 浅型ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
79578077
品番
LGD1107LLE1【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥3,8982,498

梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
4.5
枠の色
鋼板:ブラックつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
配光:斜天井非対応
形状
高気密SB形
構造
準耐火対応
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.1
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
335
埋込高(mm)
45~65
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルドタイプ
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする