曜日別特売
EL-C20036N LED調光シーリング 三菱電機 79580789

LED調光シーリング

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79580789
品番
EL-C20036N
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽量化により施工性を大幅に向上。
既存光源の安定器別置器具からの置換えにおすすめです。
エネルギー消費効率158.2lm/Wの高効率
-10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
専用電源により壁スイッチ操作で段調光が可能
従来の水銀ランプと比べて色の見え方が自然です

定格
段調光機能(75%)付・5~100%連続調光
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
150.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:93
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:158.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:23800
光色
昼白色
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする