曜日別特売
EL-WCE1703C/W LEDシーリングWP形 三菱電機 79619018

LEDシーリングWP形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79619018
品番
EL-WCE1703C/W
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

マンションなどの共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。
幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング
天井面や壁面との一体感を与える曲面形状
曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます
樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能
LED電球は小形電球形(E17口金)を2本ご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする