曜日別特売
EL-WCE2602C LEDシーリングWP形 三菱電機 79619088

LEDシーリングWP形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79619088
品番
EL-WCE2602C
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。
万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用
主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出
空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます
お掃除が楽なシンプルな器具形状
清潔感のある乳白色のグローブ

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする