※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーボシステムコントローラ モーションユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【1ネットワークあたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点【1局あたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点 注文コード79644908 品番FX5-40SSC-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【1ネットワークあたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点
【1局あたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点
通信方式時分割方式 接続ケーブルEthernetケーブル(カテゴリ5e以上、二重シールド付・STP)、ストレートケーブル 通信速度1G/100M bps 最大局間距離100 m 1ネットワークの接続局数21局 (マスタ局、モーション 管理局4局を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送路ライン接続、スター接続、ライン接続とスター接続の混在 伝送容量トランジェント:最大1920バイト 最大ネットワーク数239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする