※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
サーボシステムコントローラ モーションユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【1ネットワークあたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点【1局あたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点
注文コード
79644917
品番
FX5-80SSC-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【1ネットワークあたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点
【1局あたりの最大リンク点数】RX/RY:8K点、RWr/RWw:1K点
通信方式
時分割方式
接続ケーブル
Ethernetケーブル(カテゴリ5e以上、二重シールド付・STP)、ストレートケーブル
通信速度
1G/100M bps
最大局間距離
100 m
1ネットワークの接続局数
25局 (マスタ局、モーション 管理局8局を含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送路
ライン接続、スター接続、ライン接続とスター接続の混在
伝送容量
トランジェント:最大1920バイト
最大ネットワーク数
239