SPV(耐衝撃)ツールボックス

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79656948 品番 SPV-725
参考基準価格(税別)¥12,070 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。

トラスコ品番628-3280 材質本体・フタ:ポリプロピレン ・ハンドル・バックル:ポリカーボネート トレー:ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)255 外寸法・奥行(mm)335 外寸法・間口(mm)725 オリーブドラブ 有効内寸法・間口(mm)740 有効内寸法・奥行(mm)345 有効内寸法・高さ(mm)537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79656939
2025-08-28
用途:
工具の収納

雨が降るとなぜかトライの中に水が溜まってるので不思議に思っていましたが、よくみてみると蓋について窪みに水が溜まり、取手のビスを伝って内部に入っていることが判明。
工具箱なんだから基本的な雨漏り対策しないといけないでしょうに。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする