XND2505SVZDD9 DL250形Φ75中角35K銀 Panasonic(パナソニック) 79712861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL250形Φ75中角35K銀

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79712861
品番
XND2505SVZDD9
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
天井埋込型
タイプ
中角タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
19.7
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
色温度(K)
3500
遮光度
30度
LED色
温白色
ビーム角(度)
25
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.8
入力電流(A)
(100V時):0.204、(200V時):0.103、(242V時):0.088
光束(Lm)
2125
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
112(施工時150mm以上必要)
調光範囲
約1%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする