日本コネクト工業
日本コネクト工業の 接続・省配線(制御機器)
日本コネクト工業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本コネクト工業の 同軸コネクタ
高周波(RF) 同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数(GHz)
DC〜6
適合ケーブル
RG-178B/U
注文コード
79763375
品番
MMCX-P-RG178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
周波数・適合ケーブル
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ピン/リング
表面処理
Au
適合ケーブル
RG-178B/U
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
DC〜6
インピーダンス(Ω)
50
関連資料:
(0.02MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540