東西電気産業
中ナツメ球(T19タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口金・定格寿命
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
E12
定格寿命(時間)
500
注文コード
79768976
品番
T19E12 12V5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。
配電盤、電飾用、表示用
口金
E12
定格寿命(時間)
500
全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
19